- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- ハイエース シフトノブのおすすめ人気ランキング
ハイエース シフトノブのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新111件の「ハイエース シフトノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変わったシフトノブ」、「ハイエース」、「シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!
用途内装パーツ寸法(mm)Φ44×110関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
用途内装パーツ寸法(mm)Φ26×150関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。
専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。
3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×24×24
カーメイトRAZO カーボンMTノブ ブラック
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ色ブラックねじ径(mm)(対応シャフト)8、10、12RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ泡
D.A.D(GARSON)D.A.D シフトゲートイルミネーション
200系ハイエースの車内をムード溢れる雰囲気にさせる専用ライティングアイテム!
別売りのメインユニットに搭載された多彩な【ライティングモード】や【点灯カラー】を操り、
自分好みのイルミネーションを演出可能!!
仕様多彩なライティングモード対応:常時点灯する【点灯モード】、音源の低音に合わせて光が点滅する【ダンスモード】、基本カラーが順次点滅する【ジャンプモード】、基本カラーが徐々に入れ替わる【フェードモード】色基本カラー:全8色(ホワイト・アンバー・レッド・ピンク・パープル・ブルー・ライトブルー・グリーン)適合車種200系ハイエース(1~3型)
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
カーメイトRAZO GTアドバンスノブ2 340G
ショートタイプ本格派ガングリップノブ。「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ。リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)。シフトフィール重視の340g。握り心地を追求した本革仕様
用途MT/ゲート式AT車用ノブ付属品ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1適合シャフト径(Φmm)8、10、12取付け方法ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能 。※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×44×53RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998税込¥4,398
5日以内出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
アルミダイキャストボディにブルーラバーとブルーアルマイトプレートを貼付けた本格GTペダル。
用途ペダルセットサイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143RoHS指令(10物質対応)対応
MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ
レトロ ストライプシフトノブ 300mm。シフトノブ全長:約300mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属